TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
止め金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934136
品番
AC-25-E-31
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
2点締め用の止め金です。
用途
ハンドルの止め金
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
42
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
4716