TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 自由蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
縦(mm)
152
152
127
101
97
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934188
品番
B-1118-1
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トルクの調整を行えます。
用途
屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
質量(g)
1100
縦(mm)
152
ねじ穴数
5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10747