TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 自由蝶番
商品レビューを投稿する
縦(mm)
127
152
127
101
97
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934197
品番
B-1118-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
トルクの調整を行えます。
用途
屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
質量(g)
850
縦(mm)
127
ねじ穴数
5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10748