TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 窓用ねじ止めステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934224
品番
B-1452-0
販売価格(税込)
¥7,325
販売価格(税別)
¥
6,659
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途
制御盤・建築・船舶の窓
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
長さ(mm)
290
質量(g)
230
許容荷重(N)
294
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10800
注意
※天蓋用には適していません。