TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
超重量用厚口抜差蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934389
品番
B-1365-1-R
販売価格(税込)
¥25,771
販売価格(税別)
¥
23,428
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型・左型(本図・写真共右型です。)
タキゲンコード
11924
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
左右区別
右用
長さ(mm)
200
板厚(mm)
8
質量(g)
3100
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント