ブッシュ付アルミ抜差蝶番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード13185 注文コード57934513 品番B-502-1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタキゲンコードなど10種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
右型・左型(本図・写真共右型です)

タキゲンコード13185 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi) 長さ(mm)80 ねじ径穴あき 質量(g)117 用途デザイン性を求める各種筐体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする