TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ブッシュ付アルミ抜差蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934529
品番
B-502-1-R
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
右型・左型(本図・写真共右型です)
タキゲンコード
13186
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MANi)
長さ(mm)
80
ねじ径
穴あき
質量(g)
117
用途
デザイン性を求める各種筐体