タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED/VEE-06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
AH725
トラスコ品番
702-4177
注文コード
57934712
品番
VED100L07.0R05-06S06 AH725
参考基準価格(税別)
¥17,240
販売価格(税込)
¥15,396
販売価格(税別)
¥
13,996
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
中心刃なし
材質
AH725
トラスコ品番
702-4177
刃数
4
刃長(mm)
7
刃先径(Φmm)
10
有効長(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります