タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
702-4185
注文コード
57934721
品番
VED100L07.0R10-04S06 AH725
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,196
販売価格(税別)
¥
11,996
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
汎用
材質
AH725
トラスコ品番
702-4185
刃数
4
刃長(mm)
7
刃先径(Φmm)
10
有効長(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります