防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W700×H2014×D550.4mm●有効高さ:42U●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57934785 品番DPR2-42U7060NW
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1
お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。
クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。

仕様●外形サイズ:W700×H2014×D550.4mm●有効高さ:42U●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止:800 アズワン品番65-6431-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする