TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ストッパー付キャップヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57934827
品番
B-177-2
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
扉を110°で保持します。
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。
作動範囲は270°です。
用途
試験機器・計測機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
長さ(mm)
60
質量(g)
210
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13447
注意
※取付けの際は必ず筐体側と扉側を確認してください。