TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
90°ストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934845
品番
B-895-R
販売価格(税込)
¥22,152
販売価格(税別)
¥
20,138
バスケットに入れる
扉を開くと自動でロックします。
ロック解除用のハンドルが付いているため地上からでも解除操作が楽に行えます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3370
左右区別
右用
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13460