タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
702-4363
注文コード
57934904
品番
VED200L15.0R10-04S12 AH725
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,956
販売価格(税別)
¥
29,960
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
汎用
材質
AH725
トラスコ品番
702-4363
刃数
4
刃長(mm)
15
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります