TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ブッシュ付アルミ平蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934976
品番
B-500N-4-Silver
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途
デザイン性を求める各種筐体
材質
本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
長さ(mm)
63
色
ブラック
質量(g)
59
板厚(mm)
4.5
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
13517
注意
※従来品B-500とは改良のため板厚、軸中心位置が異なります。