TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス ビクターチェイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57935073
品番
B-1125-Φ1.6(30m)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼線材(SUS304)
線径(Φmm)
1.6(単位30m)
使用荷重(N)
参考:490
タキゲンコード
10761