TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス マンテルチェイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57935098
品番
B-1126-Φ3(30m)
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼線材(SUS304)
線径(Φmm)
3.0(単位30m)
使用荷重(N)
参考:1280
タキゲンコード
10763