電話受付台(コンセント付き)

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57935274 品番 MRTE-35(GWH/IV)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。

高さ(mm)725 間口(mm)350 奥行(mm)350 用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。 材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール 質量(kg)4.4 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695 最大積載量(kg)5 組立時間約30〜40分 コンセント2口:計1500Wまで
取扱説明書:(0.57MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする