電動ドライバー ボール型 USB充電式 LEDライト ビット付き

(69件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57935326 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

USB充電式の電動ドライバーです。早締めは電動で楽々作業、手への負担がありません。本締めはいつものドライバー感覚で作業が出来ます。手元のスイッチで正転・逆転も選べます。また高輝度のLEDライトが付いており、暗い場所でも活躍します。

用途電気、設備工事や各種端子の締め付け作業。OA機器や制御装置、自動車、二輪の整備やのメンテナンス作業。DIYなど 付属品USBケーブル(1000mm)、六角ビット12本(PH0,PH1,PH2,PH3,-3,-4,-5,-6,HEX3,HEX4,HEX5,HEX6) 質量(g)約165(付属品含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 トルク容量(N・m)(電動最大)2.5、(耐久手動)12 連続使用時間(分)(無負荷時)約90 バッテリーLi-ion_3.7V バッテリー電圧(V)3.7 適合ビット対辺6.35mm、片頭・両頭ビット 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])2.5 充電時間(分)50 バッテリー容量(mAh)900 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 充放電回数(回)500
取扱説明書:(3.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57935326
2023-04-15
用途:
もう少しトルクが欲しいです
農・林・水産業

価格的にはこんな所かもしれませんが、もう少しトルクがあれば、最後までネジが締まるですが、ぐっといかない場合があります。

対象商品:
57935326
2022-11-23
用途:
にぎりにくいけど
有限会社 宰川環境エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

作業効率があがりました。バッテリーの持ちが気になりますが安価で助かりました。

対象商品:
57935326
2023-02-21
用途:
実験
一関工業高等専門学校 様

リコールにより返品したが,代わりの品がプラスドライバーピットしかなく,本品のような六角ビットがなかった.交換品は同等の機能があるものにしてほしかった.残念です.

1人が参考にしています
対象商品:
57935326
2022-06-12
用途:
鍵交換・スイッチプレートなどの脱着

玄関ドアのシリンダー交換やコンセントやSWプレートの脱着のときなどこちらを使っています。大変便利です。バッテリーも思ったより大分長持ちしていますし、コスパもよく大満足です。もう買えないみたいですが・・・・

対象商品:
57935326
2021-12-02
用途:
スクーターやバイクのカウルなど樹脂パーツの整備

インパクトドライバーでは力が強すぎる場所に良いと思います。カウルの脱着時に使いましたが締めすぎにもなりませんし、固着したネジはトルクが負けて回りませんので、ネジ頭を舐めることもありません。ボタンを押さなければ回らずロックされますので、最初は手で緩めてその後電動で取るという動作にちょうど良いです。

対象商品:
57935326
2022-02-26
用途:
車の修理など
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした作業や出先での作業に使用してます
思ったよりパワーもあり充電ももちます
手軽な作業なら十分です

対象商品:
57935326
2022-03-30
用途:
バイク整備

強く締まり過ぎないので、頭がつぶれたりしない。

充電用のUSBポートの蓋がすぐ取れるので惜しい。

1人が参考にしています
対象商品:
57935326
2022-02-08
用途:
船外機のメンテナンスに使用
サービス業

簡単に、使用できて 使い勝手もいいですね。ライトも光って暗い所も、見やすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする