金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(5枚) 注文コード 57935624 品番 10-3060
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

金箔で鳳凰を描いた高級感ある本格賞状用紙です。繊細なデザインを金箔で表現しました。金箔がプリンタに付着しないよう特殊加工を施しています。気品のある色目にこだわった特漉き用紙を使用しております。レーザープリンタやその他の出力機に対応しています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。5枚入り。安心の日本製!

付属品テスト印刷用紙1枚入り 材質ケント紙(209g/m2) サイズA4判 文字縦書用 寸法(縦×横)(mm)210×297
注意
※お使いのプリンタが本紙の厚み(0.25mmまたは209g/m2)に対応していますことをご確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする