画像準備中

先端交換式ヘッド VRB,VRC-02

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) トラスコ品番702-5441 注文コード57935823 品番VRB100L06.0R20-02S06 AH725
参考基準価格(税別)¥12,620 販売価格(税込) ¥10,996
販売価格(税別)
9,996
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 トラスコ品番702-5441 刃数2 刃長(mm)6 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする