ササガワ
ササガワの 伝票・帳簿・記録帳
ササガワの ビジネスフォーム
ササガワの その他申請書
届出書セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5セット)
注文コード
57937103
品番
44-500
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
あなたの再スタートを応援します!「退職願」「育児休職届」「介護休暇届」「休職届」などにお使いいただけます。「退職願専用テンプレート下敷き」付きだから、重ねてなぞるだけで簡単に書けます。
セット内容
便箋5枚,封筒3枚,テンプレート下敷き1枚
材質
上質紙(81g/m
2
)他
タイプ
履歴書無し
寸法(縦×横)(mm)
便箋:250×W177/封筒:205×90