ササガワ
ササガワの 便箋・レター
ササガワの 便箋/レターセット
便箋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(20枚×10冊)
注文コード
57937137
品番
32-6042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上質な和紙便箋。セミB5。
仕様
石清水
材質
雲竜紙
サイズ
セミB5
寸法(縦×横)(mm)
250×177
柄
枠タテよろ9行