ササガワ
ササガワの 便箋・レター
ササガワの 便箋/レターセット
便箋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(25枚×10冊)
注文コード
57937155
品番
32-6000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上質な和紙便箋。セミB5。
仕様
水仙
材質
大礼紙
サイズ
セミB5
寸法(縦×横)(mm)
250×177
柄
タテよろ10行