ナイロン双輪キャスター

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1個注文コード57937617品番KEP-403-T1
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

チェア用 交換用 ナイロン双輪キャスター。キャスターは基本的に小口配送(宅配便)でお届け、お客様交換となります。

用途オフィスチェア 交換用 キャスター質量(kg)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×93適合カーペット床用対応製品対応チェア:ノートチェア・アクトチェア・セクアチェア・フリップフラップチェア・スピーナチェア・ヴェントチェア・セレーオチェア・コセールチェア・エフチェア(KG~・KF~)・ミレッザチェア・ノナチェア・フルゴチェア・カシコチェア・レオニスチェア・レヴィチェア・キュアチェア・モーブチェア・エピオスチェアキャスター差込式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57946613
2021-09-10
用途: 座る時
その他業種

少し軸の長さが今までのとは違いましたが、すっぽり入って違和感はないです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする