タマハシ
タマハシの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
タマハシの スチームクリーナー
エレット ハンディスチームクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57937846
品番
ET-201
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途
生活家電、掃除用品
セット内容
本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ
材質
アルミニウム、ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
350
コード長さ(m)
4
消費電力(W)(50/60Hz)
950
スチーム温度(℃)
100