ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W576×H26×D817mm●質量:3.9kg●色/外装処理:ペールグレイ 注文コード57938660 品番FGO-6090TPF-N7
参考基準価格(税別)¥16,110 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。
入線用穴(カバー付)を設けています。

仕様●外形サイズ:W576×H26×D817mm●質量:3.9kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6434-94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,510 / 税込 ¥2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする