ねじ止め側板 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2枚) 仕様●外形サイズ:W13.5×H2095×D811.6mm●質量:24.6kg●色/外装処理:ペールグレイ 注文コード57938818 品番FGO-46A0SPE-N7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

FGCシリーズ用の側板です。
取り付けは本体の強度が向上するねじ止めです。
ハンドル付きです。

仕様●外形サイズ:W13.5×H2095×D811.6mm●質量:24.6kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6435-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする