ねじ止め後板 ペールグレイ FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57938879 品番FGO-4660RPE-N7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

FGCシリーズ用の後板です。
取り付けは本体の強度が向上するねじ止めです。
ハンドル付きです。

仕様●外形サイズ:W534×H2136×D13.5mm●質量:9.3kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6435-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする