中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W600×H1500×D1000mm●有効高さ:28U●質量:116kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57938958 品番NBSP-28U60A0W
参考基準価格(税別)¥529,600 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供
サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減
効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備
ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造
前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観

仕様●外形サイズ:W600×H1500×D1000mm●有効高さ:28U●質量:116kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:1250 アズワン品番65-6435-26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする