日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の 救命胴衣・ライフジャケット
膨張式救命胴衣 NQV-Yn型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
注文コード
57939386
品番
orange
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
浮力(kg)
約10.58
色
オレンジ
ウエスト(cm)
最大130
質量(g)
660
容量
ボンベ:C02、17g、A付き
仕様
膨張方式:手動、自動膨張方式
分類
Type A
型式承認番号
4894号
用途
作業用救命衣
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。※使用前には必ず、気質に損傷がないか、ボンベ、スプールが仕様済みでないかなどの点検を行ってください。
商品説明動画
グリーンクロス 救命胴衣NQV-Yn
参考になった