MJ-0665 ペダルペール 和平フレイズ 57939474 MJ-0665 ペダルペール 和平フレイズ 57939474 MJ-0665 ペダルペール 和平フレイズ 57939474 MJ-0665 ペダルペール 和平フレイズ 57939474

ペダルペール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57939474 品番 MJ-0665
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。

材質本体・蓋:鉄(粉体塗装)、内容器:ポリプロピレン 形状丸形 アイボリー 質量(g)約720 容量(L)約3 サイズ(mm)約170×230×265 フタの種類ペダル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
給湯室のごみ箱
三幸電設株式会社 様 (建設業・工事業)

フォルムの可愛らしさに大満足です。蓋がゆっくり戻るのも静かでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする