MJ-0669 ステンレス角型ペダルペール 和平フレイズ 57939535 MJ-0669 ステンレス角型ペダルペール 和平フレイズ 57939535 MJ-0669 ステンレス角型ペダルペール 和平フレイズ 57939535 MJ-0669 ステンレス角型ペダルペール 和平フレイズ 57939535

ステンレス角型ペダルペール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57939535 品番MJ-0669
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。

材質本体:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼、ポリプロピレン、内容器:ポリプロピレン 形状角形 質量(g)約1300 容量(L)約6 サイズ(mm)約205×270×285 フタの種類ペダル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする