MJ-0671 ステンレスペダルペール 和平フレイズ 57939553 MJ-0671 ステンレスペダルペール 和平フレイズ 57939553 MJ-0671 ステンレスペダルペール 和平フレイズ 57939553 MJ-0671 ステンレスペダルペール 和平フレイズ 57939553

ステンレスペダルペール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57939553 品番 MJ-0671
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。

材質本体・蓋:ステンレス鋼、内容器:ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)約1500 容量(L)約12 サイズ(mm)約250×330×380 フタの種類ペダル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
台所の生ごみ
松本興農館 様 (農・林・水産業)

2025年3月に購入し、使用開始。約6カ月経過して管体本体の外側に赤さびがつき、たわしに洗剤付けて洗うも錆が広がりつつある。
ステンレス製でこんなこともあろうかと、ひどい。
蓋のスローダウン機能に魅力を感じて購入したがガッカリした。。。
見た目が悪く、買いなおし、家族から大批難。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、商品の改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする