※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの 業務用掃除機
アクアシステムの ペール缶用エアバキュームポンプ
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
主ノズル、PVC(Φ32×2m)
注文コード
57939587
品番
APPQO600S
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途
自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
付属品
主ノズル、PVC(Φ32×2m)
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)
3.9
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(L/min)
475
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
85
使用流体
オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
90
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
商品説明動画
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600消音材取付方法動画(製品紹介)
参考になった
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600消音材取付方法動画(製品紹介)
参考になった
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600新機能紹介動画(製品紹介)
参考になった
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600騒音値比較動画(製品紹介)
参考になった