画像準備中

大型フード付き防水防寒ジャケット 7610

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57939885 品番7610
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

雨水から徹底ガード
縫い目の裏にはシームテープを使用しているので雨水の侵入を防いでくれます。
大雨にも負けない防水性で水の染み込みを抑え、雨の中での屋外作業を徹底的にサポートします。
夜間での現場作業も安心。
反射材(リフレクター)を使用し薄暮や夜間作業時の視認性を高める事で、安全性アップと事故防止に繋がります。

用途防水・防寒ジャケット スプリットブラック サイズL 混率(%)ナイロン100(ナイロンタスラン)、ポリエステル100 (中綿) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 機能撥水性、防寒性、袖ペンさし(左・アマブタ付き)、カフスアジャスター、前面反射材(リフレクター)、背面反射材(リフレクター)、ベンチレーション(左・ファスナー付き)、大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー着脱)、内ポケット(左) 裾廻り(cm)112 バスト(cm)122 耐水圧(mm)10000 素材サーモトロンラジポカ(全天候型保温素材)、メガーナ(帯電防止)
注意
※こちらの商品は、左袖にペン差しポケットがあるため左袖への刺しゅう・プリント加工が不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする