デニムジャケット 5001

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57940095 品番 5001
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

デニム素材のストレッチ
コットン100%のデニムと比べて最低4倍以上の耐久性をもつといわれる強度なコーデュラデニム素材にストレッチ性を兼ね備えた作業服。
デニム素材でありながら身体の動きとシンクロする伸長率27%のストレッチ性は動きやすくおすすめです。
ナチュラルなヴィンテージ感
製品洗い・ブラスト加工を施すことで古着のようなヴィンテージ感を演出。スリムシルエットなのでスタイリッシュに着こなすことができ、
普段使いにもお使いいただけるようなかっこいいワークウェアです。
ユニセックス対応シリーズ
Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!
男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。 男女兼用で選んでいただける作業服シリーズです。

インディゴ サイズM 混率(%)綿65、ポリエステル19、ナイロン14、ポリウレタン2 素材コーデュラストレッチデニム 機能ストレッチ、野帳(レベルブック)収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、ダブルジップ仕様 伸長率(%)27 バスト(cm)105 肩幅(cm)43 袖丈(cm)60 着丈(cm)61 裾廻り(cm)97 用途作業服
注意
※デニム加工製品は特性上多少の色差があり、一点一点加工が異なります。
※着用、洗濯による独特の風合いの変化や、色落ち変化がございます。
※生地の特性上、洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他のものへ色移りする恐れがあります。
※デニムは必ず色移りします。他のものと一緒に洗わないでください。
※白や淡い色との重ね着や、車のシートやベルトなどが白や淡い色だった場合、色移りする恐れがあります。
※デニムの色移りに関する責任は負いかねますので着用時は十分にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57940104
2021-10-18
用途:
現場仕事
季節料理 彩夢 様 (飲食業)

あちこちで売り切れだった商品が、お安く購入でき助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする