曜日別特売

デニムカーゴパンツ 5002

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ウエスト(cm)82
サイズL
内容量1本注文コード57940174品番5002
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

伸長率27%のクレイジーストレッチ素材を使用。強度の耐久性に優れたコーデュラデニム素材(通常デニムの4倍の耐久性)。
タイトフィットなテーパードシルエットで製品洗い、ブラストを施したヴィンテージ加工。
男女兼用。SS~6Lのサイズ展開。SS、Sサイズはユニセックス対応シルエットです。

用途
作業服
インディゴサイズL混率(%)綿65、ポリエステル19、ナイロン14、ポリウレタン2素材コーデュラストレッチデニム機能ストレッチ、両脇ツインループ、コインポケット伸長率(%)27ウエスト(cm)82股下(cm)80渡幅(cm)32
注意
※デニム加工製品は特性上多少の色差があり、一点一点加工が異なります。
※着用、洗濯による独特の風合いの変化や、色落ち変化がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※デニムは、必ず色移りします。他の物と一緒に洗わないでください。
※デニムは、着用中、摩擦で他の物に色が移ります。汗や雨など湿った状態では、特に色移りしやすいです。
※デニムは、白、淡い色と重ねて着用された場合や、白、淡い色の車シート、ソファー、バック、ベルト等にも色移りします。特に、車シートには直接触れないでください。
※デニムの色移りには、責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57940174
2022-03-10
用途: 普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

作業着なのでしょうが、普段着としてもじゅうぶんなセンスあり商品です。

対象商品 : 57940174
2021-10-18
用途: 現場仕事
季節料理 彩夢飲食業

あちこちで売り切れだった商品が、お安く購入でき助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする