ジャケット 1801

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズM 注文コード57940244 品番1801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

長く使える作業着
伸長率17%のしなやかなストレッチ性が程よくフィットな着心地です。ポリウレタン糸を使っていない素材なので、経年劣化がしにくく長くお使いいただけます。
カジュアルスタイル
ムラ糸でデニムテイストに仕上げた生地がおしゃれな、企業ユニフォームにも取り入れやすいカジュアルな作業服です。
細身シルエットがスタイリッシュなルックスに演出してくれるので現場でもかっこよくありたいワーカーにおすすめです。
ユニセックス対応シリーズ
Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。

シルバー サイズM 混率(%)ポリエステル50、綿50 素材交織ストレッチツイル 機能ストレッチ、制電、野帳(レベルブック)、収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、内ポケット(左・ボタン止め) 伸長率(%)17 バスト(cm)107 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 裾廻り(cm)98 用途作業服

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57940323
2022-10-24
用途:
船舶のメンテナンス
卸売・小売業

質感良くストレッチ素材で着心地も良いです。右胸ポケットも大きくスマホがすっぽり収まりファスナーを閉めれば落とす心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする