ジャケット 1801

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57940253 品番 1801
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長く使える作業着
伸長率17%のしなやかなストレッチ性が程よくフィットな着心地です。ポリウレタン糸を使っていない素材なので、経年劣化がしにくく長くお使いいただけます。
カジュアルスタイル
ムラ糸でデニムテイストに仕上げた生地がおしゃれな、企業ユニフォームにも取り入れやすいカジュアルな作業服です。
細身シルエットがスタイリッシュなルックスに演出してくれるので現場でもかっこよくありたいワーカーにおすすめです。
ユニセックス対応シリーズ
Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。

シルバー サイズL 混率(%)ポリエステル50、綿50 素材交織ストレッチツイル 機能ストレッチ、制電、野帳(レベルブック)、収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、内ポケット(左・ボタン止め) 伸長率(%)17 バスト(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 裾廻り(cm)103 用途作業服

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57940323
2022-10-24
用途:
船舶のメンテナンス
卸売・小売業

質感良くストレッチ素材で着心地も良いです。右胸ポケットも大きくスマホがすっぽり収まりファスナーを閉めれば落とす心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする