1801 ジャケット 1801 バートル 57940305

1801 ジャケット 1801 バートル 57940305
1801 ジャケット 1801 バートル 57940305
1801 ジャケット 1801 バートル 57940305

ジャケット 1801

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
ミルスグリーン
内容量1着注文コード57940305品番1801
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長く使える作業着
伸長率17%のしなやかなストレッチ性が程よくフィットな着心地です。ポリウレタン糸を使っていない素材なので、経年劣化がしにくく長くお使いいただけます。
カジュアルスタイル
ムラ糸でデニムテイストに仕上げた生地がおしゃれな、企業ユニフォームにも取り入れやすいカジュアルな作業服です。
細身シルエットがスタイリッシュなルックスに演出してくれるので現場でもかっこよくありたいワーカーにおすすめです。
ユニセックス対応シリーズ
Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。

用途作業服ミルスグリーンサイズS混率(%)ポリエステル50、綿50素材交織ストレッチツイル機能ストレッチ、制電、野帳(レベルブック)、収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、内ポケット(左・ボタン止め)伸長率(%)17バスト(cm)102肩幅(cm)41袖丈(cm)56着丈(cm)59裾廻り(cm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57940323
2022-10-24
用途: 船舶のメンテナンス
卸売・小売業

質感良くストレッチ素材で着心地も良いです。右胸ポケットも大きくスマホがすっぽり収まりファスナーを閉めれば落とす心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする