画像準備中

カーゴパンツ 1802

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57940515 品番 1802
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

長く使える作業着
伸長率17%のしなやかなストレッチ性が程よくフィットな着心地です。ポリウレタン糸を使っていない素材なので、経年劣化がしにくく長くお使いいただけます。
カジュアルスタイル
ムラ糸でデニムテイストに仕上げた生地がおしゃれな、企業ユニフォームにも取り入れやすいカジュアルな作業服です。
細身シルエットがスタイリッシュなルックスに演出してくれるので現場でもかっこよくありたいワーカーにおすすめです。
ユニセックス対応シリーズ
SS・Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。

用途作業服 シルバー サイズSS 混率(%)ポリエステル50、綿50 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 機能ストレッチ、制電、長財布・野帳(レベルブック)、収納ポケット(右・深さ23cm)、ラジポケ(右)、両脇ツインループ、コインポケット、ピスフラップ(左)、ペンさし(左) 渡幅(cm)31 素材交織ストレッチツイル 伸長率(%)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57940646
2022-11-21
用途:
小型船舶修理、メンテナンス
Aマリンワークス 様 (卸売・小売業)

ジャケットの1801と同時に購入しました。画像が無かったのでバートルのカタログを見て決めました。ストレッチ素材でありながら綿っぽい風合いが良いです。デザインもGOOD。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする