画像準備中

ジャケット 661

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57940944 品番661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

しなやかなストレッチ素材
耐久性の高いT/Cツイルを伸長率16%の素材にアップデイトすることで、丈夫でしなやかなストレッチ性を実現しました。細身シルエットながら、やわらかく着心地がよく快適です。
お手頃でかっこいい
ポイントのタグがミリタリー要素とおしゃれ要素をプラス。さらにお手頃な価格設定で毎日着用する作業着に最適です。
ユニセックス対応シリーズ
Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル64、綿33、ポリウレタン3 素材T/Cストレッチツイル 機能ストレッチ、野帳(レベルブック)、収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左) 伸長率(%)16 バスト(cm)117 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)66 裾廻り(cm)108 用途作業服

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする