拡張キット SSO2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W600×H1954×D223mm●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57941119 品番SSO2-426020EKW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。
ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。
取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。
ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。
開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。
拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)
上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。

仕様●外形サイズ:W600×H1954×D223mm●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6437-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする