画像準備中

ロングTシャツ 4060

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57942414 品番4060
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレンを使用した2層構造により、吸汗速乾性、保温性を実現。
内側(肌に触れる側)でかいた汗を外側の吸汗性にすぐれたポリエステルに瞬時に水分が移動することで、肌へのべたつき、不快感を軽減します。
冬の屋外作業で汗冷えしづらく、保温性の高い裏起毛素材です。
ストレッチ素材によるストレスフリーな着用感を実現。身体にフィットして圧迫感なく動作をサポートします。

用途ストレッチロングTシャツ 仕様脇消臭テープ ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル62、ポリプロピレン33、ポリウレタン5 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 機能脇消臭テープ、左胸ポケット バスト(cm)98 素材ポリプロピレンストレッチ裏起毛180グラム(2層保温構造)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする