デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W1200×H720(700)×D980mm●質量:69kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS 注文コード57944567 品番RKDN-720-81DN1
参考基準価格(税別)¥270,900 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。
テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。
デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。
高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。
高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。
キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。
室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
デスクとキャビネットが一体化したDタイプは、19インチ機器を快適に収納します。モニター取付フレームを取り付けると、デスク上にモニターの固定が可能です。キャビネットは標準は右側取付、ご発注時の指定で左側に変更可能です。キャスターとM12フロアレベラーを取り付けた状態で転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付け、アンカー固定が可能です。

仕様●外形サイズ:W1200×H720(700)×D980mm●質量:69kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6441-19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする