小型ラック SKRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W600×H616×D1000mm●有効高さ:12U●質量:39.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 注文コード57944890 品番SKR-12U60A0VB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。
豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。
熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。
側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。
ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています
ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。
アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。

仕様●外形サイズ:W600×H616×D1000mm●有効高さ:12U●質量:39.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)150 アズワン品番65-6441-56

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする