※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ラック SKRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W600×H716×D1000mm●有効高さ:14U●質量:42.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 注文コード57944935 品番SKR-14U60A0VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。
豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。
熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。
側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。
ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています
ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。
アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。

仕様●外形サイズ:W600×H716×D1000mm●有効高さ:14U●質量:42.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6441-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする