パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W32×H574×D52mm●有効高さ:12U●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57945136 品番SKRO-12UPF-W
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。
ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。
四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。

仕様●外形サイズ:W32×H574×D52mm●有効高さ:12U●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6441-65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする