サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H2100×D900mm●有効高さ:44U●質量:109kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57945188 品番RSR-44U5790VW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック
NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)
搭載可能質量は1250kg(静止時)
ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造
幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm
メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実
外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様
外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)

仕様●外形サイズ:W570×H2100×D900mm●有効高さ:44U●質量:109kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6441-84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする