タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 3QP-TPGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
8.2
厚さ(mm)
2.38
注文コード
57945641
品番
3QP-TPGW080204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
コーナー半径・切刃長さ・厚さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.2
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57945641
3QP-TPGW080204
57945632
3QP-TPGW080204 BXM20
チップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました